GARANT Master INOX HM-fullradiefräs HPC 6 mm

Art-nr.: 207473 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
344 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 10 mm
radie R 3 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,017 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,019 mm
Färgring blå
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207473 6
EAN/GTIN 4062406130336
Tillverkarens nummer 207473 6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika rostfria stål.
Högre oxidationsbeständighet och varmhårdhet.
Kan användas med höga skärhastigheter, också mycket lämplig för TOOLOX®.
Tolerans: Radiekontur = ±0,005 mm.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen