{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 28 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207242 3 | |
EAN/GTIN | 4062406284947 | |
Tillverkarens nummer | 207242 3 |