GARANT Master Steel HM-fullradiefräs HPC 1,5/6 mm

Art-nr: 207242 1,5/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC / D S (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 28 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 3 mm
radie R 0,75 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207242 1,5/6
EAN/GTIN 4062406284879
Tillverkarens nummer 207242 1,5/6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade för mycket höga krav på noggrannhet.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.
Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen