{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Skärradie R1 | 4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206359 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943552 | |
Tillverkarens nummer | 206359 16/4,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 16/4,0 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 232,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
1 597,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 36 | 32 |
Spiralvinkel | 38 | 38 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skärradie R1 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 |