{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206359 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943507 | |
Tillverkarens nummer | 206359 12/2,0 |