{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206357 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197770363 | |
Tillverkarens nummer | 206357 8/0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-torusfräs HPC 8/0,5 mm
på begäran
I lager
511 styck i lager
540,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
770,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
545,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Skärlängd Lc | 19 | 21 | 21 |
Spiralvinkel | 38 | 42 | 42 |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |