{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206357 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770486 | |
Tillverkarens nummer | 206357 12/3,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-torusfräs HPC 12/3,0 mm
på begäran
I lager
143 styck i lager
919,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 755,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 | 46 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning |
totallängd L | 83 | 93 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 26 | 26 |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 |