{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206353 12/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540348 | |
Tillverkarens nummer | 206353 12/4,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 12/4,0 mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 552,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 583,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 358,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 383,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,052 mm | 0,062 mm | 0,062 mm | 0,055 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |