{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206353 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540263 | |
Tillverkarens nummer | 206353 8/0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
på begäran
I lager
316 styck i lager
871,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
937,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
813,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;Skärdjup fullspår 1×D |
Färgring | blå | blå | blå |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |