{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206348 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859754 | |
Tillverkarens nummer | 206348 8/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm
64,20 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
€ 74,00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN |
Schacht | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 21 | 16 |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 |
Aanzetrichting | horizontal, schräg und vertikal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 |