{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206348 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197859860 | |
Tillverkarens nummer | 206348 12/1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 12/1,5 mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 349,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 590,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | blå |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 12 | 12 |
Skärlängd Lc | 26 | 26 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |