{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Skärradie R1 | 0,4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 16 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,6 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206345 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197851932 | |
Tillverkarens nummer | 206345 4/0,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
767,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
767,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
654,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | blå | blå |
totallängd L | 57 | 57 | 57 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | h10 | f8 |
Typ | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |