HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Art-nr.: 205714 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 32 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 44 mm
Friställningsdiameter D1 15,5 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,35 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205714 16
EAN/GTIN 4045197362773
Tillverkarens nummer 205714 16

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner motsvarande DIN 6527.
Optimerad specialprofil med tandade skär för grovfräsning.
Mycket höga bearbetningsprestanda.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

på begäran
I lager
150 styck i lager
3 186,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
3 186,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
145 styck i lager
2 103,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 816,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
379 styck i lager
3 224,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
4 231,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
588 styck i lager
1 895,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Färgring grön blå grön grön grön grön grön
totallängd L 92 mm 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärlängd Lc 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen