GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Art-nr.: 205550 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
379 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 42 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 32 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 14,8 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,8 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205550 16
EAN/GTIN 4045197814227
Tillverkarens nummer 205550 16

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Matning per tand möjlig upp till 0,1 mm med ett djup ned till 2×D (i fullspår).

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånfack. Därmed bibehålls verktygets extrema kärnstabilitet. Nedsänkningsvinklar, tack vare väl tilltagen friställning längst fram, upp till 10° möjligt.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

på begäran
I lager
379 styck i lager
3 224,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
3 186,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager
3 186,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
145 styck i lager
2 103,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 816,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
4 231,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
588 styck i lager
1 895,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Färgring grön blå grön grön grön grön grön
totallängd L 92 mm 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärlängd Lc 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,8 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,8 mm 0,8 mm

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen