{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,6 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205706 6 | |
EAN/GTIN | 4062406262457 | |
Tillverkarens nummer | 205706 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
på begäran
I lager
371 styck i lager
538,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
493 styck i lager
999,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 236,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 42 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,035 mm | 0,035 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |