{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,6 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205706 5 | |
EAN/GTIN | 4062406262440 | |
Tillverkarens nummer | 205706 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
på begäran
I lager
234 styck i lager
540,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
252 styck i lager
607,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
787 styck i lager
369,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 354 styck i lager
309,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
531,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
1 002,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 239,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
554,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | 0,4×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |