HM-fräs DIN 6535 HB 8 mm

Art-nr.: 203480 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 19 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
Friställningsdiameter D1 7,8 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,05 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,063 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203480 8
EAN/GTIN 4045197119568
Tillverkarens nummer 203480 8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Minst 6 tänder ger
hög stabilitet och extremt god balans.
Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs DIN 6535 HB 8 mm

HM-fräs DIN 6535 HB 8 mm

på begäran
I lager
133 styck i lager
606,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
504 styck i lager
320,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 63 mm 63 mm
Invändig nej nej
Skär-⌀ DC 8 mm 8 mm
Typ N N
Tandantal Z 6 6
Matningsriktning horisontell horisontell
Hörnfasbredd vid 45° 0,05 mm 0,1 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen