{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 48 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203480 20 | |
EAN/GTIN | 4045197119636 | |
Tillverkarens nummer | 203480 20 |