{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203440 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119476 | |
Tillverkarens nummer | 203440 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs DIN 6535 HSC 10 mm
på begäran
I lager
65 styck i lager
994,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
284 styck i lager
632,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
823,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
552,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
1 083,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
943,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 | h10 | h10 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |