{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,03 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203211 18 | |
EAN/GTIN | 4045197597465 | |
Tillverkarens nummer | 203211 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fräs HPC 18 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 788,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 840,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 223,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Skärlängd Lc | 36 | 54 | 54 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | h10 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |