{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,025 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203211 14 | |
EAN/GTIN | 4045197597441 | |
Tillverkarens nummer | 203211 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-fräs HPC 14 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 496,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 104,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 571,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | röd | röd | röd |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 30 | 42 | 42 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |