GARANT Master INOX HM-fräs med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Art-nr.: 203119 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 36 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,04×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 50 mm
totallängd L 96 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Antal spåndelare 3
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,039 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203119 10
EAN/GTIN 4062406783792
Tillverkarens nummer 203119 10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Hög processäkerhet samt bättre spånevakuering genom förstorade spånutymmen. Optimerat hårdmetallsubstrat för högre böjbrotthållfasthet och extrema användningstider, också i rostfria stål i högkapacitetsområdet, särskilt duplex. Spåndelare vid eggarna förskjutet positionerade.

Fördel:

Minskade utdragskrafter genom reducerad spånvinkel.

Anmärkning:

hmax : De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 och 204019.
ae max = 0,04×D för TPC-bearbetningen.
Efterföljare till produkt nr 203105 och 203108.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen