HM-skrubbfräs MTC med innerkylning 20 mm

Art-nr.: 203076 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 41 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,155 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203076 20
EAN/GTIN 4045197776419
Tillverkarens nummer 203076 20

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning upp till 1,5×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare 45° spiral.
Förbättrad beläggning för ytterligare minskning av skärkraften vid samtidig höjning av verktygslivslängden.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-skrubbfräs MTC med innerkylning 20 mm

HM-skrubbfräs MTC med innerkylning 20 mm

på begäran
I lager
3 styck i lager
7 071,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 781,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
6 013,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager
4 210,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
5 887,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 773,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Invändig ja ja ja ja ja ja
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Typ N W W W N N
Tandantal Z 4 3 3 3 4 4
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,3 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen