HM-fräs med invändig kylning HPC 20 mm

Art-nr.: 202255 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning ZOX
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,16 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202255 20
EAN/GTIN 4045197415134
Tillverkarens nummer 202255 20

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabil skrubbfräs utan räfflad tandning.
Med kraftig kärna, speciella spånfack och stora polerade spånutrymmen.

Användningsdata:

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202006.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs med invändig kylning HPC 20 mm

HM-fräs med invändig kylning HPC 20 mm

på begäran
I lager
49 styck i lager
6 013,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 781,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager
4 210,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
5 887,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 071,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 773,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Invändig ja ja ja ja ja ja
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Typ W W W N N N
Tandantal Z 3 3 3 4 4 4
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen