{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203072 4 | |
EAN/GTIN | 4062406565145 | |
Tillverkarens nummer | 203072 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC 4 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
563,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
661,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
195 styck i lager
617,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 443 styck i lager
375,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
540,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
223 styck i lager
625,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,024 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |