{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,7 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203072 12 | |
EAN/GTIN | 4062406565190 | |
Tillverkarens nummer | 203072 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 403,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
1 557,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 432 styck i lager
950,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
1 345,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
1 345,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,03×D vid kopierfräsning |
totallängd L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,1 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |