GARANT Master nickelbaserade HM pinnfräsar HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Art-nr.: 203048 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Ni-based
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,08×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,7 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för valsfräsning i Inconel® 0,07 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203048 10
EAN/GTIN 4062406565732
Tillverkarens nummer 203048 10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Inconel
S
40
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell slipning med torusliknande skärhörnrundning.
Innovativt substrat speciellt för spånavskiljning av nickelbaserade legeringar. Nyutvecklad beläggning.

Användningsdata:

För fräsning av nickelbaserade ledgeringar med hög varmhårdhet.

Anmärkning:

Efterföljande produkt för nr 203028.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen