HM-skrubbfräs HPC 10 mm

Art-nr: 203041 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
259 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,8 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203041 10
EAN/GTIN 4045197510587

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Fullhål upp till 1,5×D vid högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203035.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen