{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 68 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 80 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24,5 mm | |
totallängd L | 136 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203041 25 | |
EAN/GTIN | 4045197510648 | |
Tillverkarens nummer | 203041 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
på begäran
I lager
81 styck i lager
6 350,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
3 740,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
5 622,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 622,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 652,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |