HM-skrubbfräs HPC 4 mm

Art-nr.: 203037 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
216 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiXSi
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203037 4
EAN/GTIN 4045197679239
Tillverkarens nummer 203037 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Fullhål upp till 1×D vid högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång.
Beträffande största möjliga bearbetningsdjup bör du observera måttförhållandet LC (skärlängd) / ⌀ DC (skärdiameter)!

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-skrubbfräs HPC 4 mm

HM-skrubbfräs HPC 4 mm

på begäran
I lager
216 styck i lager
313,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
567,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 197 styck i lager
274,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
433 styck i lager
495,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager
456,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Invändig nej nej nej nej nej
Skärlängd Lc 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm 0,025 mm 0,025 mm 0,025 mm 0,028 mm
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm 0,08 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,2 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen