HM-skrubbfräs HPC 3 mm

Art-nr: 203037 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiXSi
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 5 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203037 3
EAN/GTIN 4045197679222
Tillverkarens nummer 203037 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Fullhål upp till 1×D vid högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång.
Beträffande största möjliga bearbetningsdjup bör du observera måttförhållandet LC (skärlängd) / ⌀ DC (skärdiameter)!

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen