{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203035 16 | |
EAN/GTIN | 4045197718815 | |
Tillverkarens nummer | 203035 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC 16 mm
på begäran
I lager
242 styck i lager
2 491,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
2 904,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
940 styck i lager
1 552,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 491,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 272,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |