{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203014 10 | |
EAN/GTIN | 4045197551016 | |
Tillverkarens nummer | 203014 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
1 906 styck i lager
830,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 096,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
820,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 363,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 | 40 | 30 | 30 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | 0,12×D |
totallängd L | 72 | 80 | 72 | 72 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |