{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202378 10 | |
EAN/GTIN | 4045197879547 | |
Tillverkarens nummer | 202378 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
på begäran
I lager
192 styck i lager
822,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 274 styck i lager
832,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 098,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 366,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 30 mm |
Beläggning | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |