{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203007 18 | |
EAN/GTIN | 4045197775795 | |
Tillverkarens nummer | 203007 18 |