GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Art-nr.: 203007 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
623 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 34 mm
Friställningsdiameter D1 9,5 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,25 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,045 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203007 10
EAN/GTIN 4045197775757
Tillverkarens nummer 203007 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Gång med extremt låg vibrationsnivå.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen