{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202998 16 | |
EAN/GTIN | 4045197860989 | |
Tillverkarens nummer | 202998 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fräs HPC 16 mm
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 909,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
186 styck i lager
1 458,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
265 styck i lager
1 452,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
2 954,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
454 styck i lager
1 033,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |