{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,2×D vid valsfräsning; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC; TPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC | 0,015 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,02 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202978 6 | |
EAN/GTIN | 4045197431455 | |
Tillverkarens nummer | 202978 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbfräs MTC / TPC 6 mm
på begäran
I lager
188 styck i lager
852,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
930,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
940,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | 24 mm | 24 mm |
Beläggning | TiAlN | ZOX | DLC |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |