{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,2×D vid valsfräsning; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC; TPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,2 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,15 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,03 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202978 10 | |
EAN/GTIN | 4045197431479 | |
Tillverkarens nummer | 202978 10 |