{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202760 4 | |
EAN/GTIN | 4045197118011 | |
Tillverkarens nummer | 202760 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 4 mm
på begäran
I lager
3 101 styck i lager
182,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
193 styck i lager
369,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
totallängd L | 40 mm | 40 mm |
Skaftform | HA | HA |
Skärlängd Lc | 12 mm | 12 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | 0,023 mm |