{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202760 6 | |
EAN/GTIN | 4045197118035 | |
Tillverkarens nummer | 202760 6 |