{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202615 2 | |
EAN/GTIN | 4062406244583 | |
Tillverkarens nummer | 202615 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 2 mm
på begäran
I lager
158 styck i lager
157,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
216 styck i lager
198,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
281 styck i lager
193,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 956 styck i lager
169,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
288 styck i lager
329,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | N | N | H | H |