{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202610 6 | |
EAN/GTIN | 4045197117526 | |
Tillverkarens nummer | 202610 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
på begäran
I lager
58 styck i lager
287,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
241,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
270,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 3 |