{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202610 10 | |
EAN/GTIN | 4045197117540 | |
Tillverkarens nummer | 202610 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
211 styck i lager
573,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
397,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
582,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
281 styck i lager
455,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
572,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,03×D vid kopierfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |