{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,015 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202510 5 | |
EAN/GTIN | 4045197117212 | |
Tillverkarens nummer | 202510 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs DIN 6535 HB 5 mm
på begäran
I lager
148 styck i lager
467,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
209,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
265,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
199,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
271,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | AlCrN | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 57 | 39 | 57 | 57 | 50 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |