{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Egenskap spiralvinkel | 1 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202291 5 | |
EAN/GTIN | 4062406271589 | |
Tillverkarens nummer | 202291 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-minifräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på begäran
I lager
95 styck i lager
270,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
323 styck i lager
209,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
466,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan | gul |
totallängd L | 50 mm | 39 mm | 57 mm |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 15 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |