{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 16 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202305 5 | |
EAN/GTIN | 4045197931450 | |
Tillverkarens nummer | 202305 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 5 mm
på begäran
I lager
172 styck i lager
251,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
183 styck i lager
217,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
254,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |