{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202305 10 | |
EAN/GTIN | 4045197931504 | |
Tillverkarens nummer | 202305 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
127 styck i lager
487,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
884,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
422,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
492,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 20 grad | 30 grad | 30 grad |