{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202275 8 | |
EAN/GTIN | 4045197865397 | |
Tillverkarens nummer | 202275 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 8 mm
på begäran
I lager
422 styck i lager
327,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 769 styck i lager
275,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
535 styck i lager
474,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 728 styck i lager
327,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
275,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
473 styck i lager
479,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | obelagd | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Skärlängd Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |