{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202275 14 | |
EAN/GTIN | 4045197865458 | |
Tillverkarens nummer | 202275 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 14 mm
på begäran
I lager
387 styck i lager
843,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
566 styck i lager
712,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Typ | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 14 | 14 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |